イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
25
注文コード
03034249
品番
EPNC-C10 08-25C08F63
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-1994
材質
IC02
刃数
10
全長(mm)
63
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応