イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
注文コード
03034258
品番
EPNC-C10 10-25C10F72
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-1990
材質
IC02
刃数
10
全長(mm)
72
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応