定量ろ紙 #42

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φcm)7.0Φ
内容量1箱(100枚)注文コード03034263品番No.42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,430
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。直径(Φcm)7.0Φ入数(枚)100TGK品番996-41-03-22仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240アズワン品番2-325-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03034263No.42331379827.0cmNo.42 定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン) 33137982定性濾紙 No.42(円形)Whatman(ワットマン)1箱(100枚)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする