イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
注文コード
03034285
品番
EPNC-C10 12-25C12F83
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-0435
材質
IC02
刃数
10
全長(mm)
83
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応