イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
19
注文コード
03034301
品番
EPN-F10 06-19C06F57
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-0445
材質
IC02
刃数
10
全長(mm)
57
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
5
刃径(Φmm)
6
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応