画像準備中

超硬ソリッドエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)12 刃長(mm)25 注文コード03034328 品番EPN-F12 12-25C12F83
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は刃径・刃長・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番117-1970 材質IC02 刃数12 全長(mm)83 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 材種IC02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする