イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12(5.3)
注文コード
03034337
品番
EPX-F6 06-12C06F57
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-3505
材質
IC02
刃数
6
全長(mm)
57
刃長(mm)
12(5.3)
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応