イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1.6
刃長(mm)
5
注文コード
03034355
品番
EPND-C6 016-5C03F55
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-0440
材質
IC02
刃数
6
全長(mm)
55
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
1.6
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応