イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
2.4
刃長(mm)
10
注文コード
03034371
品番
EPND-C6 024-10C03F55
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-3524
材質
IC02
刃数
6
全長(mm)
55
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
2.4
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応