イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20(8.7)
注文コード
03034398
品番
EPX-F6 10-20C10F72
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-1989
材質
IC02
刃数
6
全長(mm)
72
刃長(mm)
20(8.7)
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
ねじれ角(°)
30
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応