イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
24(10.6)
注文コード
03034407
品番
EPX-F8 12-24C12F83
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-0452
材質
IC02
刃数
8
全長(mm)
83
刃長(mm)
24(10.6)
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
ねじれ角(°)
30
材種
IC02
RoHS指令(10物質対応)
対応