イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
9.5
注文コード
03034468
品番
ESB-A4 10 7/40C10M100
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
117-6791
材質
IC903
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
9.5
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
働き長さ(mm)
40
ボール半径R(mm)
5
ねじれ角(°)
30
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応