イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
3.9
注文コード
03034495
品番
ESBA2 05 0338C06M80
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
197-8329
材質
IC903
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
3.9
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
働き長さ(mm)
38
ボール半径R(mm)
2.5
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応