イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
12.4
注文コード
03034511
品番
ESBA2 16 1259C16M150
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
197-6814
材質
IC903
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
12.4
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
働き長さ(mm)
59
ボール半径R(mm)
8
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応