イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
4
注文コード
03034520
品番
ETRA2 06425C08R2M100
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
198-3086
材質
IC900
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
4
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
材種
IC900
RoHS指令(10物質対応)
対応