イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
27.1
注文コード
03034538
品番
EOB-R2R80A27/9-4C12-83
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
339-8602
材質
IC902
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
27.1
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
4
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応