Whatman(ワットマン)
定量ろ紙 #50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φcm)
11.0Φ
12.5Φ
7.0Φ
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03034543
品番
No.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,980
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
直径(Φcm)
11.0Φ
入数(枚)
100
TGK品番
996-41-03-54
仕様
JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m
2
):97、初期ろ過速度(秒):250
アズワン品番
2-327-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03034543
No.50
33138305
11.0cm
定性濾紙 No.50(円形)
Whatman(ワットマン)
1箱(100枚)
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました。