イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.87
刃長(mm)
10
注文コード
03034556
品番
ETB-R1R250A10/20-4C08-63
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
340-0269
材質
IC902
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
1.87
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応