イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3.73
刃長(mm)
12
注文コード
03034581
品番
ETB-R3R250A12/20-4C12-83
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
340-1769
材質
IC902
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
3.73
材種
IC902
RoHS指令(10物質対応)
対応