イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ラフィング超硬エンドミル
超硬ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
9.5
注文コード
03034599
品番
ESB-A4 12 9/49C12M100
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
340-5016
材質
IC903
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
9.5
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
働き長さ(mm)
49
ボール半径R(mm)
6
材種
IC903
RoHS指令(10物質対応)
対応