日立GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
アズワン品番60-3357-56
内容量1箱(5本)注文コード03034889品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

日立ガスクロマトグラフ -6000-3500-3900用の注入口ライナーです。スプリット/スプリットレス兼用。

種類
スプリット/スプリットレス兼用6.3×4
寸法(長さ)
78.5
対応機種
日立-6000、-3500、-3900
対応
不活性処理:あり
アズワン品番
60-3357-56
仕様
石英ウール充填/フォーカスライナー
包装
個別:○(ブリスターパック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする