曜日別特売
1822-090 ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン) 03034997

1822-090 ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン) 03034997
1822-090 ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン) 03034997

ガラス繊維ろ紙 GF/C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(100枚)
直径(Φcm)9
内容量1箱(100枚)注文コード03034997品番1822-090
参考基準価格(税別)¥15,930販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。

保留粒子径(μm)1.2直径(Φcm)9グレードGF/C坪量(g/m2)53厚さ(mm)0.26TGK品番996-41-05-51スペース液体のろ過。アズワン品番2-331-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする