Whatman(ワットマン)
ガラス繊維ろ紙 GF/D
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(25枚)
直径(Φmm)
24
21
24
25
42.5
47
55
70
90
110
125
150
460×570
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
03035042
品番
1823-024
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
水質・大気汚染の分析、SS分析。
タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。
細胞の収集。
液体シンチレーション。
ラジオイムノアッセイ。
メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
形状
円形
直径(Φmm)
24
粒子保持能(μm)
2.7
厚さ(mm)
0.68
坪量(g/m
2
)
121
グレード
GF/D
TGK品番
996-41-05-62
アズワン品番
2-332-02