短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
容量200L
内容量1個注文コード03035239品番ASONE1-8566-03
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,886
販売価格(税別)
¥6,260

JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。

容量
200L
外径(Φ)
ボール:Φ75.5
許容誤差
体積:±0.3L
全高
165
アズワン品番
60-9771-58
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする