代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MTH-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
340-4941
注文コード
03035281
品番
MTH 63 I 8 UN
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切れ刃のユニファイねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)8
トラスコ品番
340-4941
材質
IC908
厚さ(mm)
5
ピッチ(mm)
3.175
刃長(mm)
38
適合ホルダ
MTSRH(エンドミル)、MTSRH(シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応