アズワン
酸洗浄済メスフラスコ 2030シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
20
5
10
20
25
200
250
500
1000
2000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03035668
品番
ASONE2-992-05
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
容量(mL)
20
全高(mm)
110
外径(mm)
ボール:Φ35
アズワン品番
2-992-05
体積許容誤差(mL)
±0.04
仕様
※酸洗浄済
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
9