酸洗浄済メスフラスコ 2030シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード03036587品番ASONE2-992-10
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
¥10,200

酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。

容量(mL)
1000
全高(mm)
325
外径(mm)
ボール:Φ128
アズワン品番
2-992-10
体積許容誤差(mL)
±0.4
仕様
※酸洗浄済
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする