※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
メートルねじ切りチップ IR-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
IC806
材種
IC806
トラスコ品番
339-2268
注文コード
03037977
品番
11IR 1.50 MJ
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・材種・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
航空産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
339-2268
材質
IC806
ピッチ(mm)
1.5
適合ホルダ
SIR/L、C#-SIR/L
コーナー半径(mm)
0.08
チップ形状
MJISO5855メートルねじ切り
材種
IC806
RoHS指令(10物質対応)
対応