代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MT LNH-ACME
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
340-3355
注文コード
03038720
品番
MT LNHU 3005 I4ACME
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクメねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)4
トラスコ品番
340-3355
材質
IC908
厚さ(mm)
5.6
ピッチ(mm)
6.35
刃長(mm)
30
適合ホルダ
MTE D、MTE D(2枚刃タイプ)、MTE D-C、MTE-MM、MTF D(シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応