代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03039045
品番
FFQ4 SOMT 1205RM-HP
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
4コーナー使い四角形チップです。
用途
高送り加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.50〜1.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.40〜1.80
トラスコ品番
339-8590
材質
IC882
厚さ(mm)
5.2
刃長(mm)
12.7
適合ホルダ
FFQ4 D-12
コーナー半径(mm)
1.6
チップ形状
片面4コーナー使い正方形
材種
IC882
RoHS指令(10物質対応)
対応