代表画像

ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03039061 品番 FFQ4 SOMT 1706RM-HP
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4コーナー使い四角形チップです。

用途高送り加工用。 仕様●推奨加工条件ap(mm):1.20〜2.50●推奨加工条件fz(mm/t):0.40〜1.20 トラスコ品番339-7066 材質IC830 厚さ(mm)6 刃長(mm)17.5 適合ホルダFFQ4 D-17 コーナー半径(mm)2.5 チップ形状片面4コーナー使い正方形 材種IC830 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする