代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ミル4フィード チップ FFQ4 SOMT/W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03039070
品番
FFQ4 SOMW 090420T
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
4コーナー使い四角形チップです。
用途
高送り加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.50〜1.20●推奨加工条件fz(mm/t):0.20〜1.00
トラスコ品番
340-8101
材質
IC808
厚さ(mm)
3.9
刃長(mm)
8.8
適合ホルダ
FFQ4 D-09・FFQ4 D-M-09・FFQ4 D-W-09
コーナー半径(mm)
2
チップ形状
片面4コーナー使い正方形
材種
IC808
RoHS指令(10物質対応)
対応