10/25より値下げ!現場を応援
ジーエルサイエンス
真空計 A型Φ60 SUS -0.1~0MPa
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03039202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
-0.1~0
アズワン品番
60-3360-72
接続形状
1/4