島津GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
アズワン品番60-3357-84
60-3357-84
60-3357-89
60-3357-66
60-3357-69
60-3357-70
60-3357-71
60-3357-72
60-3357-73
60-3357-75
60-3357-76
60-3357-77
60-3357-78
60-3357-81
60-3357-82
60-3357-83
60-3357-85
60-3357-86
60-3357-87
60-3357-88
60-3357-90
60-3357-91
内容量1箱(25本)注文コード03039466品番-
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

島津ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。スプリット/スプリットレス兼用。

種類
スプリット/スプリットレス兼用
寸法
5×3.4(外径×内径)
寸法(長さ)
95
対応機種
島津C-17A、C-2010、C-2014、C-2025、C-2030用
対応
不活性処理:あり
仕様
石英ウール充填/フォーカスライナー
参考
P/N.221-75188
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
アズワン品番
60-3357-84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする