PTFEシート 0.08×300mm 10m巻

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
03039710
品番
-
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています。

幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.08
アズワン品番
60-4925-19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする