アズワン
短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量
50L
50L
200L
250L
500L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03040891
品番
ASONE1-8566-01
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,071
販売価格(税別)
¥
4,610
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
容量
50L
外径(Φ)
ボール:Φ47
許容誤差
体積:±0.2L
全高
115
アズワン品番
60-9771-56
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
19