曜日別特売

SILTITE Micro Union

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(5個)
アズワン品番60-3359-94
内容量1箱(5個)注文コード03040909品番-
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

表面不活性処理が施された金属フェラルを採用しており、不活性な流路を得ることができます。
金属フェラルのため、温度サイクル後の増し締めが不要で、長期間安定した接続が維持できます。
SILTITE icro Unionの交換用ユニオン本体ですフェラルは付属しません。全長9重量0.5と小型軽量でCオーブンの温度変化に迅速に追従します。専用の治具を使用することで手締めで容易に接続が可能です。

用途
同径チューブ接続の交換用ユニオン
内径(Φ)
適合カラム1:0.53
外径(Φ)
適合カラム1:0.68
アズワン品番
60-3359-94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする