曜日別特売

【クリーンパック品】SUS交点溶接メッシュ 目開き7.46mm/開口率77.8%

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
アズワン品番64-6398-12-23
内容量1式(50枚)注文コード03041977品番-
参考基準価格(税別)¥65,960販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
ニッパーでカットして使用することができます。

アズワン品番
64-6398-12-23
仕様
※幅100×長さ100
ピッチ
8.46
線径(Φ)
1
目開き
7.46
開口率(%)
77.80%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする