代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MTH-ISO(外径)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
423-1739
適合ホルダ
MTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)
注文コード
03041985
品番
MTH 32 E 1.5 ISO
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合ホルダ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカル切刃のねじ切り加工用チップです。
用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
423-1739
材質
IC908
ピッチ(mm)
1.5
適合ホルダ
MTSRH (エンドミル)、MTSRH (シェルミル)
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応