酸洗浄済メスフラスコ 2030シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(mL)5
内容量1個注文コード03042336品番ASONE2-992-03
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,301
販売価格(税別)
¥3,910

酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。

容量(mL)
5
全高(mm)
70
外径(mm)
ボール:Φ23
アズワン品番
2-992-03
体積許容誤差(mL)
±0.025
仕様
※酸洗浄済
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする