代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
マイクロ3フィード チップ FFT3 WXMT03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03042746
品番
FFT3 WXMT 030206T
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
片面使いの小型トリゴンチップです。
用途
高送り加工用。
仕様
●推奨加工条件_ap(mm):0.20〜0.60●推奨加工条件_fz(mm/t):0.20〜0.80
トラスコ品番
339-3929
材質
IC5820
厚さ(mm)
2.2
刃長(mm)
0.6
コーティング
PVD、CVD
適合ホルダ
FFT3 EFM-03、FFT3 EFM-MM 03
コーナー半径(mm)
0.6
材種
IC5820
RoHS指令(10物質対応)
対応