曜日別特売

壁固定型ボンベ架台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3360-90
内容量1台注文コード03042781品番-
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。
地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。
アンカーで壁面に固定して使用します。

本数
ボンベ:7000L×2本
アズワン品番
60-3360-90
仕様
※セット内容※本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×3
材質
スチール(塗装済)
方式
固定:壁固定型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする