日立GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1箱
アズワン品番60-3357-61
内容量1箱注文コード03043621品番-
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

日立ガスクロマトグラフ -3000用の注入口ライナーです。パックドカラム用。

種類
パックドカラム用
寸法(長さ)
73
対応機種
日立-3000
対応
不活性処理:無し
アズワン品番
60-3357-61
仕様
※参考P/N.60F-3031
寸法
5.0×3.2(外径×内径)
梱包内容
個別梱包:×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする