代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ユニファイねじ切りチップ ER/L-UN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
03043988
品番
11ER 20 UN
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・RoHS指令・チップ寸法
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
一般産業用ねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)20
トラスコ品番
340-8000
適合ホルダ
C#-SER/L、SER-D、SER/L、SER/L-JHP、SER/L-JHP-MC
コーナー半径(mm)
0.19
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応