アズワン
短型メスフラスコ 白 酸洗浄済み ASONE1-8566シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量
250L
50L
200L
250L
500L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03044217
品番
ASONE1-8566-04
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
JIS R 3505 クラスB準拠。JISマーク・Bマーク表記有り。酸洗浄によりアルカリ溶出量が少ない製品です。
容量
250L
外径(Φ)
ボール:Φ81
許容誤差
体積:±0.3L
全高
170
アズワン品番
60-9771-59
仕様
※JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き)※容量精度・ロットNo本体表記
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス栓(TS)
22