代表画像
イスカル
ミル4フィードフェースミル FFQ4 D-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-1778
112-1967
111-8783
181-9443
340-1778
112-8584
112-5138
112-8638
112-1966
111-8743
181-6296
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03045065
品番
FFQ4 D125-10-40-12
参考基準価格(税別)
¥130,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高送り加工用フェースミルです。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
340-1778
刃数
10枚
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
40
刃径(Φmm)
103
適合チップ
FFQ4 SOMT 1205
RoHS指令(10物質対応)
対応