ジーエルサイエンス
島津共通型ステンレスカラム 4×3×1.5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03045091
品番
3003-81315
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
島津ガスクロマトグラフで共通に使用できる未充填ステンレスカラムです。GC-3B、GC-5Aを除く全機種で使用可能です。
SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します
仕様
※【材質】※ステンレス,共通型(5A、3Bを除く)
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
3
対応機種
C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用
メーカー
島津
外径
4
アズワン品番
60-9099-01