ジーエルサイエンス
ミニユニオン用グラファイトフェラル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3359-79
60-3359-79
60-3359-80
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03045511
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ミニユニオンの交換用グラファイトフェラルです。
グラファイトは比較的柔らかいため、取り外して再使用が可能です。
酸素透過性があるのでGC/MSには不向きです。
外径(Φ)
適合カラム1:0.32~0.43
アズワン品番
60-3359-79
適合
ミニユニオン交換用フェラル
材質
グラファイト
内径(Φ)
適合カラム1:0.25~0.32