曜日別特売

島津円形ステンレスカラム 4×3×1.5m

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03045809
品番
3003-81215
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

島津ガスクロマトグラフ用の円形未充填ステンレスカラムです。GC-3B、GC-5Aを除く全機種で使用可能です。
SUSカラムアダプターを使用して、注入口および検出器に接続します

仕様
※【材質】※ステンレス,円形
寸法(長さ)
1.5
内径(Φ)
3
対応機種
C-4B、C-4C、C-4B、C-4C、C-6A、C-6A、C-7A、C-8A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A 、C-17A、C-18A、C-2010、C-2014、C-1700用
メーカー
島津
外径
4
アズワン品番
60-9098-92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする