ジーエルサイエンス
ミニユニオン用グラファイトべスペルフェラル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3359-84
60-3359-81
¥13,980
60-3359-82
¥13,980
60-3359-83
¥13,980
60-3359-84
¥13,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03045879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミニユニオンの交換用グラファイトべスペルフェラルです。
グラファイトべスペルは機械的強度が高く、カラムを強くかしめるため、取り外して再使用することはできません。
内径(Φ)
適合カラム1:0.53
外径(Φ)
適合カラム1:0.68
アズワン品番
60-3359-84
適合
ミニユニオン交換用フェラル
材質
15%グラファイト/85%べスペル